led 高天井のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
1,816件の「led 高天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用 天井照明」、「天井照明 led」、「工場照明 led」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 3.2 仕上:グレイメタリック 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -30~+40 消費電力(W) (200V)73.2 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100~242対応 平均演色評価数 Ra70 保護等級 IP65 材質(カバー) 前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W) (200V)191.2 材質(アーム) ステンレス 光源寿命 60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) 14000 光色 昼白色(5000K)
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

全長(mm) 308 定格寿命(時間) 60000 色温度(K) 5000 光源色 昼白色相当 配光角度(°) 110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください) 電球の種類 LED 口金 E39 全光束(Lm) 22000 光源色 昼白色 消費電力(W) 100V:123、200V:119、242V:119 ワット数 111 材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート エネルギー消費効率(Lm/W) 100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8 ビームの開き(°) 1/2:110 最大光度(cd) 7000 ビーム光束(Lm) 15000 平均演色評価数(Ra) 70 定格寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 質量(g) 1420
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様 (LED・電源ユニット)内蔵 取付 直付型 タイプ 落下防止ワイヤー付 取付方式 可能傾斜天井(°):片側30 本体 アルミ 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 アーム 亜鉛鋼板 光色 昼白色 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 パネル ポリカーボネート(透明) 調光の可否 調光(ライコン別売)可能 配光タイプ 拡散 調光範囲 約5~100(%)連続
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に 付属品 直付器具、チェーン 種別 LED投光器 使用温度(℃) -20~60 定格寿命(時間) +60℃環境:約30000/+50℃環境:約50000 平均演色評価数 Ra80 保護等級 IP65 色温度(K) 5700 使用環境 屋内使用専用 保証期間 3年 設置方式 直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V) 100~242 電源 AC 分類 施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID) 色温度(K) 5000 防塵防水性能 IP 55 LED寿命(時間) 60000 ビーム角度(°) 110 演色指数(Ra) 75
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E39 全長(mm) 200 外径(Φmm) 160 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 演色指数(Ra) 83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。
セット内容 落下防止ワイヤー 電源(V) 100 光源色 昼白色 配光角度(°) 110 演色指数(Ra) 80
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。 電圧(V) 100~242 幅(mm) 264 高さ(mm) 240 奥行(mm) 218 電源(V) 100-242 光源色 昼白色 配光角度(°) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様 (LED・電源ユニット)内蔵 質量(kg) 2 取付 直付型 タイプ 落下防止ワイヤー付 取付方式 可能傾斜天井(°):片側30 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 60.3 本体 アルミ 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 182.4 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 11000 アーム 亜鉛鋼板 光色 昼白色 明るさ 水銀灯300形相当(1000形) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 パネル ポリカーボネート(透明) 調光の可否 調光(ライコン別売)可能 配光タイプ 拡散 調光範囲 約5~100(%)連続
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V) AC100~240 消費電力(W) 100 材質 本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート タイプ 吊下げ用ブラケットタイプ 全光束(Lm) 16000 本体質量(kg) 4.5 色温度(K) 5000 防塵防水性能 IP66 動作温度(℃) -30~50 LED寿命(時間) 50000 配光角度(°) 120 演色指数(Ra) 75 発光効率(Lm/W) 160
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1台ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg) 1.5 定格電圧(V) 100~242 口金 E39 定格寿命(時間) 60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×242×323 平均演色評価数(Ra) 75 色温度(K) 5000 電源タイプ AC
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V) AC100~240 消費電力(W) 150 材質 本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg) 6.8 タイプ 吊下げ用ブラケットタイプ 電源 本体内蔵 全光束(Lm) 24000 色温度(K) 5000 LED寿命(時間) 50000 配光角度(°) 120 演色指数(Ra) 75 動作温度範囲(℃) -30~50 発光効率(Lm/W) 160
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

高天井LEDランプ RZ-R 直付型
質量(kg) 2.7 定格電圧(V) 100-242 定格寿命(時間) 60000 平均演色評価数(Ra) 75 色温度(K) 5000 電源タイプ AC
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入力電圧(V) 100~242対応 消費電力(W) 200V:57(60000時間経過後の最大値)、54(初期照度補正機能による60000時間平均値) 材質 【本体】アルミ板、【天面カバー・アーム】鋼板、【グローブ】ポリカーボネート 質量(kg) 1.8 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃) -20~40※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応 周波数(Hz) 50/60共用 平均演色評価数(Ra) 70 色温度(K) 5000相当 エネルギー消費効率(Lm/W) 200V:194.7 光束(Lm) 11100 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 光色 昼白色タイプ グリーン購入法 適合
1式
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ソケット E39 適合ランプ HIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V) AC100~240 消費電力(W) 200 材質 本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg) 7.2 タイプ 吊下げ用ブラケットタイプ 電源 本体内蔵 全光束(Lm) 32000 色温度(K) 5000 LED寿命(時間) 50000 配光角度(°) 120 演色指数(Ra) 75 動作温度範囲(℃) -30~50 発光効率(Lm/W) 160
1台
52,980 税込58,278
当日出荷


【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質 【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 16000 保護等級 灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 160 光源寿命 60000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 明るさ(Lm) 周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 配光タイプ 拡散タイプ 電源ユニット 別置
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷